100x5mm/#36 フレキシブル砥石 EA809ZEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード05058229 品番EA809ZE-236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,241
販売価格(税別)
9,310

適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、"人にやさしい"砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。

仕様●メーカー:ニューレジストン(NRS)●型番:SGS1005-36●メーカー商品名:スーパーグリーンΣ(シグマ)●用途:一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り●対応被削材:一般鋼・ステンレス・鋳鉄●外径:100mm●厚み:5mm●穴径:15mm●粒度:#36●最大回転数:13,750rpm●最高使用周速度:72m/s●入数:25枚 アズワン品番68-1851-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする