※画像は代表画像です

EA811AF-4.8 六角軸タイル用ドリル EA811AFシリーズ エスコ 05058886 EA811AF-4.8 六角軸タイル用ドリル EA811AFシリーズ エスコ 05058886 EA811AF-4.8 六角軸タイル用ドリル EA811AFシリーズ エスコ 05058886

六角軸タイル用ドリル EA811AFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:RZ048●用途:タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●刃先外径:4.8mm●全長:95mm●有効長:50mm 注文コード05058886 品番EA811AF-4.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,188
販売価格(税別)
1,080
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

充電インパクトドリルで使用可能、水使用で切削性、耐久性が向上します。超硬チップ付、刃先径に応じた研磨角度が効率のよい穴あけ作業を実現します。特殊形状の超硬チップによりスムーズな穴あけを実現します。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。

仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:RZ048●用途:タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●刃先外径:4.8mm●全長:95mm●有効長:50mm アズワン品番68-1852-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする