DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GDS18V-1050HC●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:設定1/0〜800rpm設定2/1300rpm設定3/1750rpm※無負荷時●打撃数:設定1/0〜1600回/分設定2/2300回/分設定3/2600回/分●トルク:設定1/0〜350N・m設定2/0〜650N・m設定3/0〜1050N・m●最大トルク:1050N・m●サイズ:221×240(H)mm●重量:3.9kg●締付能力:普通ボルトM14〜M24、高力ボルトM14〜M24●付属品:充電器、バッテリー×2個、コネクティビティチップ、ベルトフック、キャリングケース 注文コード05058947 品番EA813BN-20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥115,610
販売価格(税別)
105,100
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ソケット別売
角ドライブ寸法19mm。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム*インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。)それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。正転・逆転機構。

仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GDS18V-1050HC●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:設定1/0〜800rpm設定2/1300rpm設定3/1750rpm※無負荷時●打撃数:設定1/0〜1600回/分設定2/2300回/分設定3/2600回/分●トルク:設定1/0〜350N・m設定2/0〜650N・m設定3/0〜1050N・m●最大トルク:1050N・m●サイズ:221×240(H)mm●重量:3.9kg●締付能力:普通ボルトM14〜M24、高力ボルトM14〜M24●付属品:充電器、バッテリー×2個、コネクティビティチップ、ベルトフック、キャリングケース アズワン品番68-1853-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする