内容量1個仕様●メーカー:HiKOKI●型番:WR36DD(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応●充電器:AC100V●充電時間:25分●打撃数:1/0~22002/0~26003/0~30004/0~3400回/分(気温20℃満充電時)●回転数:1/0~15002/0~18003/0~21004/0~2400rpm(気温20℃満充電時)●防じん・耐水機能:IP56●締付能力:普通ボルト/M10~M24高力ボルト/M10~M20●最大トルク:630N・m●付属品:バッテリー×2、充電器、電池カバー、樹脂ケース●差込角:3/4"DR●サイズ:169×276(H)mm●重量:2.7kg注文コード05058990品番EA813DN-9A