DC18.0V リチウムイオンバッテリー BT機能付 EA813HFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05059008 品番EA813HF-21A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,240
販売価格(税別)
28,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷却対応、スライド式、残量表示付
Bluetooth機能搭載。スマートフォン専用アプリをダウンロードして、Bluetoothで連携させるとスイッチの遊びや回転数などを自由に調整できます。(一部の機種のみ対応)。

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:BSL36A18BX●電圧・容量:36V-2.5Ah18V-5.0Ah(工具本体にて自動切替)●種類:リチウムイオン式●サイズ(W×D×H)mm:116×76×69●重量(g):550●充電時間:約25分(EA813H-18A使用時) アズワン品番68-1853-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする