DC18.0V リチウムイオンバッテリー BT機能付 EA813HFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05059017 品番EA813HF-22A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷却対応、スライド式、残量表示付
Bluetooth機能搭載。電圧・容量は工具本体にて自動切替。スマートフォン専用アプリをダウンロードして、Bluetoothで連携させるとスイッチの遊びや回転数などを自由に調整できます。(一部の機種のみ対応)。

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:BSL36B18BX●電圧:18V/36V●容量:8.0/4.0Ah●コードレス:18V品/使用可能(一部製品を除く)36V品/マルチボルト蓄電池対応品●サイズ:160(W)×90(D)×90(H)mm●重量(g):1000 アズワン品番68-1853-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする