ALC用コアドリル[SDS] EA820CAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05059130 品番EA820CA-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

回転専用、ポリクリックシャンク、ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計、刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(Φ8程度)を安全に切断できます。湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。

仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:PCALC75R●刃先径(mm):75●有効長(mm):130(刃長/160)●シャンク形状:SDSプラスシャンク●替シャンク:EA822A-8、-9 アズワン品番68-1856-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする