曜日別特売
EA824AX-9.7 ドリルビット 超硬ソリッド EA824AX-9シリーズ エスコ 05059227

EA824AX-9.7 ドリルビット 超硬ソリッド EA824AX-9シリーズ エスコ 05059227
EA824AX-9.7 ドリルビット 超硬ソリッド EA824AX-9シリーズ エスコ 05059227

ドリルビット 超硬ソリッド EA824AX-9シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃先径:9.7mm●全長:89mm●溝長:41mm●先端角:118°●ねじれ角:35°●刃数:2枚●対応被削材:生材、一般構造鋼から高硬度鋼まで(HRC50まで)●交差:h6●用途:アルミニウム、スチール、ステンレス、鋳鉄、銅注文コード05059227品番EA824AX-9.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,120
販売価格(税別)
19,200

すばらしい精度と切刃寿命、部品加工、精密加工、難削材加工に、高速回転にして使用できます。作業効率のアップ、仕上げ面が美しい(二次加工不要)、高剛性で切り屑処理に優れている。被削材の硬度HRc50くらいまで加工可能です。

仕様●刃先径:9.7mm●全長:89mm●溝長:41mm●先端角:118°●ねじれ角:35°●刃数:2枚●対応被削材:生材、一般構造鋼から高硬度鋼まで(HRC50まで)●交差:h6●用途:アルミニウム、スチール、ステンレス、鋳鉄、銅アズワン品番68-1857-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする