ストレートドリル EA824NAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:SDP9.4●材質:HSS(ハイス)●刃先径:9.4mm●全長:127mm●溝長:92mm●対応被削材:一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金●先端角:118° 注文コード05059245 品番EA824NA-9.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。標準ねじれ角。

仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:SDP9.4●材質:HSS(ハイス)●刃先径:9.4mm●全長:127mm●溝長:92mm●対応被削材:一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金●先端角:118° アズワン品番68-1858-28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05059245 EA824NA-9.4 50312657 EA824NA-9.5 9.5x127mm ドリルビット(HSS) エスコ 9.5x127mm ドリルビット(HSS) エスコ 1個 2,260 税込2,486 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする