ストレートドリル EA824NAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(2本) 仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:SDXJP1.8●刃先径:1.8mm●全長:52mm●溝長:28mm●材質:HSS(ハイス)●用途:鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材用●先端角:118° 注文コード05059261 品番EA824NA-1.8S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

シンニング付。食付性、穴精度が抜群。

仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:SDXJP1.8●刃先径:1.8mm●全長:52mm●溝長:28mm●材質:HSS(ハイス)●用途:鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材用●先端角:118° アズワン品番68-1858-21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05059261 EA824NA-1.8S 50309744 EA824NA-1.8 1.8x 52mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ 1.8x 52mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ 1個 895 税込985 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする