エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル EA824NAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●メーカー:不二越(NACHI)●型番:SDP7.3●材質:HSS(ハイス)●刃先径:7.3mm●全長:108mm●溝長:75mm●対応被削材:一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金●先端角:118°
注文コード
05059270
品番
EA824NA-7.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。標準ねじれ角。
仕様
●メーカー:不二越(NACHI)●型番:SDP7.3●材質:HSS(ハイス)●刃先径:7.3mm●全長:108mm●溝長:75mm●対応被削材:一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金●先端角:118°
アズワン品番
68-1858-25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05059270
EA824NA-7.3
50312115
EA824NA-7.2
7.2x108mm ドリルビット(HSS)
エスコ
1個
¥
1,500
税込
¥
1,650
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)