ストレートドリル EA824NAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:SDP5.6●材質:HSS(ハイス)●刃先径:5.6mm●全長:98mm●溝長:67mm●対応被削材:一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金●先端角:118° 注文コード05059288 品番EA824NA-5.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。標準ねじれ角。

仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:SDP5.6●材質:HSS(ハイス)●刃先径:5.6mm●全長:98mm●溝長:67mm●対応被削材:一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金●先端角:118° アズワン品番68-1858-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする