ストレートドリル EA824NAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:SDP7.7●材質:HSS(ハイス)●刃先径:7.7mm●全長:114mm●溝長:81mm●対応被削材:一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金●先端角:118° 注文コード05059297 品番EA824NA-7.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,820
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。標準ねじれ角。

仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:SDP7.7●材質:HSS(ハイス)●刃先径:7.7mm●全長:114mm●溝長:81mm●対応被削材:一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金●先端角:118° アズワン品番68-1858-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする