エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル EA824NAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(2本)
仕様
●メーカー:不二越(NACHI)●型番:SDXJP1.2●刃先径:1.2mm●全長:42mm●溝長:20mm●材質:HSS(ハイス)●用途:鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材用●先端角:118°
注文コード
05059315
品番
EA824NA-1.2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
シンニング付。食付性、穴精度が抜群。
仕様
●メーカー:不二越(NACHI)●型番:SDXJP1.2●刃先径:1.2mm●全長:42mm●溝長:20mm●材質:HSS(ハイス)●用途:鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材用●先端角:118°
アズワン品番
68-1858-20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05059315
EA824NA-1.2S
50309577
EA824NA-1.2
1.2x 42mm ドリルビット(HSS/2本)
エスコ
1個
¥
885
税込
¥
974
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)