エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 切断/曲げ
エスコの バンドソー/糸ノコ盤
バンドソー EA841XRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:475260●山数:14/18●幅(mm):13●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):880●材質:ハイス
注文コード
05059568
品番
EA841XR-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,981
販売価格(税別)
¥
2,710
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:475260●山数:14/18●幅(mm):13●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):880●材質:ハイス
アズワン品番
68-1860-34