画像準備中

リーマ HS S柄 HHHR8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05059574 品番 HHHR+8.4
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質SKH56 刃長(mm)35 シャンクストレートシャンク 全長(mm)125 刃径(Φmm)8.4 刃形右刃左ネジレ コーティングノンコート シャンク径(Φmm)8.4 ねじれ角(°)60°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする