DC18.0V/3 植木バリカン 充電式 EA898GBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CH 1835DA(BG)●刈込幅:350mm●全長:705mm●重量:2.1kg●切断径:Φ15mm●ストローク数:1700回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:約40分●充電時間:約60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、ブレードケース、電池カバー、チップレシーバ●モーター:直流ケーシングモーター 注文コード05059629 品番EA898GB-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,470
販売価格(税別)
27,700
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。
両刃式。電源不要・軽くて取り回しが良く、操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに適しています。チップレシーバ付きで、刈り取った枝葉をキャッチします。ゴミ集めが簡単です。

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CH 1835DA(BG)●刈込幅:350mm●全長:705mm●重量:2.1kg●切断径:Φ15mm●ストローク数:1700回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:約40分●充電時間:約60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、ブレードケース、電池カバー、チップレシーバ●モーター:直流ケーシングモーター アズワン品番68-1861-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする