内容量1個
仕様●メーカー:工進●型番:SBC-1825B●※注意※:【お客様組立品】●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1850mm●重量:3.7kg●回転数:3,000〜5,000rpm●連続運転時間(目安):低速/約50分 高速/約30分(無負荷の場合)●充電時間:約75分●バッテリー:18V(リチウムイオン2.5Ah)●付属品:Φ230mmチップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー取付け用六角穴付ボルト (M5×20) ×1本、取付け金具、保護メガネ、六角レンチ、結束バンド、ボックスレンチ、18Vバッテリー (2.5 Ah)、18V急速充電器、取扱説明書●刃数:36P●刃物回転方向:反時計回り (使用者から見て)●使用環境温度:5〜40℃●ハンドル:U字●シャフト:分割式●適合バッテリー:EA990KB-26●バッテリー用充電器:EA990KB-27
注文コード05059638
品番EA898RC-52B