草刈機 EA898RCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:工進●型番:SBC-3650B●※注意※:【お客様組立品】●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1880mm●重量:5.1kg (バッテリー等付属品含む)●回転数:3,000〜6,000rpm●連続運転時間(目安):(低速)約300分 (高速)約100分●充電時間:約180分●バッテリー:36V(リチウムイオン5.0Ah)●付属品:Φ230mmチップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー取付け用六角穴付ボルト (M5×20) ×1本、取付け金具、保護メガネ、六角レンチ、結束バンド、ボックスレンチ、36Vバッテリー (5.0 Ah)、36V急速充電器、取扱説明書●刃数:36P●刃物回転方向:反時計回り (使用者から見て)●使用環境温度:5〜40℃●ハンドル:U字●シャフト:分割式●適合バッテリー:EA898RC-92 注文コード05059647 品番EA898RC-53C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,280
販売価格(税別)
44,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

車載や収納に便利な2分割式。握力の弱い女性やご高齢者にも握りやすいグリップ。楽な姿勢で操作できるチップソーとグリップの角度。低速・高速の回転速度調節が可能。ガーデニングから農作業まで。モーターハウジング構造を一新。異物の侵入を抑え、壊れにくい構造に!。草刈絡み対策を徹底追及。飛散防護カバーと刈刃取り付け構造の一新により草絡みを低減!。分割シャフトや回転調整ダイヤルなど従来モデルでの使い易さはそのまま継承。更に、軽量化、重量バランス最適化実施!。

仕様●メーカー:工進●型番:SBC-3650B●※注意※:【お客様組立品】●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1880mm●重量:5.1kg (バッテリー等付属品含む)●回転数:3,000〜6,000rpm●連続運転時間(目安):(低速)約300分 (高速)約100分●充電時間:約180分●バッテリー:36V(リチウムイオン5.0Ah)●付属品:Φ230mmチップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー取付け用六角穴付ボルト (M5×20) ×1本、取付け金具、保護メガネ、六角レンチ、結束バンド、ボックスレンチ、36Vバッテリー (5.0 Ah)、36V急速充電器、取扱説明書●刃数:36P●刃物回転方向:反時計回り (使用者から見て)●使用環境温度:5〜40℃●ハンドル:U字●シャフト:分割式●適合バッテリー:EA898RC-92 アズワン品番68-1861-36
注意
●※注意※:【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする