二連はしご アルミ製 EA902シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05059656 品番EA902-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,130
販売価格(税別)
38,300

アルミ合金製、スタイリッシュなブラックの手上げ式2連はしごです。従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。表面を傷付けないため、赤色のスライドガイド/ロックカバーを装備しています。

仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:ANP34B●伸長(m):3.4●縮長(m):2.0●重量(kg):7.2●段数:10●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:43mm●使用角度:75°●梯子内寸(W):310mm●踏み桟間隔:310mm 材質アルミ合金 質量(kg)7.2 段数10 踏ざん踏面幅(mm)43 踏ざん間隔(mm)310 縮長(m)2 最大使用荷重(kg)100 使用角度(°)75 アズワン品番68-1861-76 伸長(m)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする