はしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:MXB120FS●天板高さ(m):1.11●はしご全長(m):2.37●段数:4●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:522×163×1198●設置寸法(W)×(D)mm:522×849●重量(kg):4.5●天板サイズ:252×157mm●はしごの接点:1.8〜2m●最大使用荷重:130kg●踏みざん幅:60mm●使用角度:75° 注文コード05059699 品番EA903AB-3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品

仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:MXB120FS●天板高さ(m):1.11●はしご全長(m):2.37●段数:4●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:522×163×1198●設置寸法(W)×(D)mm:522×849●重量(kg):4.5●天板サイズ:252×157mm●はしごの接点:1.8〜2m●最大使用荷重:130kg●踏みざん幅:60mm●使用角度:75° アズワン品番68-1861-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする