エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:BS90FX●天板高さ(m):0.82●段数:3●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:468×126×870●設置寸法(W)×(D)mm:468×613●重量(kg):2.7●天板サイズ:308×95mm●有効高さ(m):0.52●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:40mm●収納寸法:468(W)×126(D)×870(H)mm
注文コード
05059708
品番
EA903AC-251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ合金製、プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!※専用脚立の為、はしごになりません。
仕様
●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:BS90FX●天板高さ(m):0.82●段数:3●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:468×126×870●設置寸法(W)×(D)mm:468×613●重量(kg):2.7●天板サイズ:308×95mm●有効高さ(m):0.52●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:40mm●収納寸法:468(W)×126(D)×870(H)mm
アズワン品番
68-1861-89