軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:BS150FX●天板高さ(m):1.41●段数:5●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:576×126×1488●設置寸法(W)×(D)mm:576×974●重量(kg):4.2●天板サイズ:308×95mm●有効高さ(m):1.11●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:40mm●収納寸法:576(W)×126(D)×1488(H)mm 注文コード05059717 品番EA903AC-253
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,780
販売価格(税別)
19,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

アルミ合金製、プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!※専用脚立の為、はしごになりません。

仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:BS150FX●天板高さ(m):1.41●段数:5●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:576×126×1488●設置寸法(W)×(D)mm:576×974●重量(kg):4.2●天板サイズ:308×95mm●有効高さ(m):1.11●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:40mm●収納寸法:576(W)×126(D)×1488(H)mm アズワン品番68-1861-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする