エスコ
エスコの 処置・手術
エスコの 手術室用品
エスコの 手術用踏み台
356x182mmx0.52m/2段 踏台 EA903AGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:SS52BB●天板高さ(m):0.52●全高(m):0.77●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:477×44×824●設置寸法(W)×(D)mm:477×517●重量(kg):4.0●色:ブラック●天板サイズ:356×182mm●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:103mm
注文コード
05059751
品番
EA903AG-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,320
販売価格(税別)
¥
21,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ合金製、家具の隙間にもスッキリ収納できる厚さ44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。屋内用
仕様
●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:SS52BB●天板高さ(m):0.52●全高(m):0.77●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:477×44×824●設置寸法(W)×(D)mm:477×517●重量(kg):4.0●色:ブラック●天板サイズ:356×182mm●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:103mm
アズワン品番
68-1861-93