140x200mm 除菌エタノールクロス EA922HAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(80枚) 注文コード 05059875 品番 EA922HA-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥699
販売価格(税別)
635

患者や入居者周りなど、薬剤噴霧できない場所を手軽に除菌清掃できる環境・器具除菌清掃シート。人の手が触れるコンタクトポイントの除菌清掃ができます。80%アルコール含侵製品と比べ、アルコール臭の広がりが少ないです。ベッド周り(柵やテーブルなど)や看護・介護用品などの硬質表面をサッと除菌清掃。ボトルからシートを取り出し拭き取るだけです。含浸液は食品添加物を使用しています。

仕様●シートサイズ(mm):140×200●入数(枚):80●仕様:本体 アズワン品番68-1862-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする