275x355x110mm オフィス用トートバッグ EA927ASシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:サクラクレパス●型番:UNT-A4JC#44●サイズ(W×D×H)mm:355×110×275●カラー:グレー●材質:側面部/PPシート、マチ部/ポリエステル、ファスナー部/ポリエステル、底板/取り外し式PPシート●内寸:345×265×100mm●重量:400g 注文コード05059979 品番EA927AS-22A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

A4ファイルボックスがなくても自立します。肩掛けもできる長めの持ち手。ファスナーカバー付きで、視線はもちろん、雨やホコリから中身を守ります。収納物表示用のインデックス付。テレワーク(在宅勤務)やオフィッスで大活躍。ファスナーカバー付き、ペットボトルポケット、内ポケット付

仕様●メーカー:サクラクレパス●型番:UNT-A4JC#44●サイズ(W×D×H)mm:355×110×275●カラー:グレー●材質:側面部/PPシート、マチ部/ポリエステル、ファスナー部/ポリエステル、底板/取り外し式PPシート●内寸:345×265×100mm●重量:400g アズワン品番68-1863-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする