スポンジモップ クリーンルーム用 EA928AAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:MFM-S●モップサイズ:全長/1300mm幅/450mm奥行/105mm厚み/13mm●スポンジサイズ(mm):500×200×4●材質:スポンジ/PVFM(ポリビニルホルマール)柄/アルミジョイント/ナイロン●用途:電子部品・食品・病院等のクリーンルーム内、一般工場内、他 注文コード05060085 品番EA928AA-95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,710
販売価格(税別)
16,100
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

モップ1本、スポンジワイパー1枚、吸水/吸液/拭き取り、耐アルカリ性、高保水性、高吸水、脱水性、リントフリー、軽量・薄型設計で誰でも手軽に取り扱いができます。吸水力に優れ、水分を瞬時に吸収できるので、水洗浄による清掃作業時にきわめて高い効果を発揮します。除塵能力に優れ、パーティクルを確実にキャッチします。床面だけではなく、壁面等も拭き取り可能です。洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。スポンジは、水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。
ワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単に行えます。

仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:MFM-S●モップサイズ:全長/1300mm幅/450mm奥行/105mm厚み/13mm●スポンジサイズ(mm):500×200×4●材質:スポンジ/PVFM(ポリビニルホルマール)柄/アルミジョイント/ナイロン●用途:電子部品・食品・病院等のクリーンルーム内、一般工場内、他 アズワン品番68-1863-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする