モップハンドル EA928ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05060128 品番EA928AB-751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,470
販売価格(税別)
7,700

ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。ダスター、モップ、クロスは別売です。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。

仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-352-545-0●ヘッド幅:450mm●全長:1314mm●材質:ヘッド部、柄/アルミグリップ/ポリプロピレンジョイント/ナイロン●ヘッドサイズ:456(W)×100(D)mm●重量:620g アズワン品番68-1864-01 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする