PP先割ほうき 4本 EA928ADシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード05060189 品番EA928AD-97A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,361
販売価格(税別)
8,510

両先端が先割れ毛で砂やホコリを掃きます。保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。アスファルト・コンクリートなどの掃除に
タフで弾力があり、土砂・塵・ホコリなどをしっかりとるアスファルト・コンクリートなどの掃除に。

仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-385-020-0●サイズ(mm):穂先幅/240mm毛丈/100〜115mm全長/1285●材質:毛/ポリプロピレン頭/ポリプロピレン柄/スチールパイプにポリエチレン接着被膜●重量:380g アズワン品番68-1864-16 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする