EA928AG-161A ベルクリンスティック 5本 EA928AGシリーズ エスコ 05060207

ベルクリンスティック 5本 EA928AGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1式(5本)アズワン品番68-1864-29注文コード05060207品番EA928AG-161A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ふた付ハードケース入り
使いやすい長さに簡単にカットすることができます。スポンジヘッドにエッジがあるため、平面だけではなく、隅、段差部のクリーニングに適しています。PVAスポンジは乾燥すると硬化する特性があります。

仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:BSD-010●スポンジサイズ:Φ2.5×15mm●全長:153mm●材質:スポンジ/PVAスポンジ、柄/ポリカーボネートアズワン品番68-1864-29

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05060207EA928AG-161A64687596EA109DY-12EA928AG-161A Φ3.0x 79.0mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコ 64687596Φ3.0x 79.0mm 工業用綿棒(250本)両面エスコ1袋(250本)
1,700
税込1,870
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする