[差替式]ハンドル 青 EA928AYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05060241 品番EA928AY-446
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,344
販売価格(税別)
3,040

ハンドルとヘッドの組み合わせで、様々な清掃を効率的に行えます。軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。軽量で扱いやすいアルミ製ハンドル。【モップのヘッド交換】 装着/軽くボタンを押すだけで、ハンドルとモップを固定できます。 リリース/両側のボタンを同時に押すと簡単にモップが外れます。特許登録済み

仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:MO657-00LU-MB●商品名:プロテックフリーハンドルタッチワン アルミ●用途:ヘッドを組み合わせて、拭く・水切り・磨く・ワックス塗布・除塵・掃くなどいろんな作業に●全長:1500mm●幅:90mm●重量:430g●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ22mm) ヘッド、グリップ/PP アズワン品番68-1864-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする