替モップ 青 EA928AYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード05060250 品番EA928AY-456
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥979
販売価格(税別)
890

4面使用可能 取付け部が上下に2ヶ所あるため、裏返して両面使用することが出来ます。作業効率大幅アップ!裏返して倍使える画期的なラーグ。再生素材の糸を使用したECOタイプ。内側の突起部分によりパイル部分を強く床面に押し付けることが出来るので頑固な汚れもしっかりかき落とします。糸が甲をつつみ古込んでいるので壁などをキズ付けにくくなっています。甲部分は外れません。塩ビ不使用。

仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:MO599-300X-MB●商品名:糸ラーグ バイフク#8●モップサイズ:230×210mm●重量:300g●色:ブルー●材質:糸/綿・ポリエステル・レーヨン 甲/PP●適用ハンドル:EA928AY-441、-446、-451 アズワン品番68-1864-61 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする