フロアーモップ 青 EA928DEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05060259 品番 EA928DE-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,780
販売価格(税別)
9,800

薄型アルミプレート採用の低重心設計 重心を下げたことで安定し、作業性が向上しました。広範囲の湿り拭きが効率良く行えます。ハンドルロック機構 ハンドロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきを抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。ハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、狭いスペースも手際よく清掃できます。面ファスナーでラーグの着脱が簡単。モップは別売りです。特許登録済

仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:DU663-090U-MB●商品名:プロテックスレンダーモップ●用途:床掃除に●ヘッドサイズ:900×100mm●全長:1420mm●重量:970g●カラー:ブルー●材質:柄/アルミパイプ(Φ22mm)、ヘッド/アルミ●適用モップ:EA928DE-73、-78 アズワン品番68-1864-91 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする