125V/ EA940DHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:NKKスイッチズ●型番:M-N12S1S●極数:単極双投●スイッチ特性:ON-ON●接点容量:6A 125V AC3A 250V AC4A 30V DC●パネルカット:6.5mm●端子形状:ハンダ端子●接触抵抗:10mΩ以下●接点仕様:銀●操作部形状:基本レバー●パネル取付方法:ねじ取付け●パネル取付穴寸法目安:Φ6.5mm●取付可能パネル厚目安:最大5.5mm●使用温度範囲:-30〜85℃ 注文コード05060435 品番EA940DH-102A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥616
販売価格(税別)
560
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

スイッチ特性の〈 〉は モメンタリになります。

仕様●メーカー:NKKスイッチズ●型番:M-N12S1S●極数:単極双投●スイッチ特性:ON-ON●接点容量:6A 125V AC3A 250V AC4A 30V DC●パネルカット:6.5mm●端子形状:ハンダ端子●接触抵抗:10mΩ以下●接点仕様:銀●操作部形状:基本レバー●パネル取付方法:ねじ取付け●パネル取付穴寸法目安:Φ6.5mm●取付可能パネル厚目安:最大5.5mm●使用温度範囲:-30〜85℃ アズワン品番68-1865-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする