エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの ロータリスイッチ
125V/ EA940DHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05060451
品番
EA940DH-533
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●メーカー:NKKスイッチズ●型番:MRX-108●パネルカット:6.5mm●パネル厚:2.7mm以下●回路:1回路●接点:2〜8接点●定格:2A 125V AC1A 30V DC
アズワン品番
68-1865-86