エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの トグルスイッチ
125V/ EA940DHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:NKKスイッチズ●型番:M-N22S1S●極数:2極双投●スイッチ特性:ON-ON●接点容量:6A 125V AC3A 250V AC4A 30V DC●パネルカット:6.5mm●端子形状:ハンダ端子●接触抵抗:10mΩ以下●接点仕様:銀●使用温度範囲:-30〜85℃●操作部形状:基本レバー●パネル取付方法:ねじ取付け●パネル取付穴寸法目安:Φ6.5mm●取付可能パネル厚目安:最大5.5mm
注文コード
05060460
品番
EA940DH-107A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥732
販売価格(税別)
¥
665
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
仕様
●メーカー:NKKスイッチズ●型番:M-N22S1S●極数:2極双投●スイッチ特性:ON-ON●接点容量:6A 125V AC3A 250V AC4A 30V DC●パネルカット:6.5mm●端子形状:ハンダ端子●接触抵抗:10mΩ以下●接点仕様:銀●使用温度範囲:-30〜85℃●操作部形状:基本レバー●パネル取付方法:ねじ取付け●パネル取付穴寸法目安:Φ6.5mm●取付可能パネル厚目安:最大5.5mm
アズワン品番
68-1865-85