ジャンパプラグ EA940DPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●定格電流:32A●定格電圧:30V60V●色:黒●適合プラグ:Φ4mm●材質:真鍮表面処理/Ni基材/CuZn●全長(mm):43●プラグ間隔:11mm●適合:EA940DP-571〜-575、-581〜-585 注文コード05060469 品番EA940DP-421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

絶縁タイプ、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
耐振動性に優れており、テスト走行や修理サービスなど自動車業界での利用に適しています。

仕様●定格電流:32A●定格電圧:30V60V●色:黒●適合プラグ:Φ4mm●材質:真鍮表面処理/Ni基材/CuZn●全長(mm):43●プラグ間隔:11mm●適合:EA940DP-571〜-575、-581〜-585 アズワン品番68-1865-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする