ジャンパプラグ EA940DPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●定格電流:10A●定格電圧:30V60V●色:赤●適合プラグ:Φ2mm●材質:表面処理/Au基材/CuZn●全長(mm):30.4●プラグ間隔:12mm●適合:EA940DP-501〜-505 注文コード05060496 品番EA940DP-412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥798
販売価格(税別)
725
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

絶縁タイプ、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
持ち手部分にΦ2mmソケット付。耐振動に優れています。金メッキタイプなので接触抵抗が低く、耐腐食性に優れています。

仕様●定格電流:10A●定格電圧:30V60V●色:赤●適合プラグ:Φ2mm●材質:表面処理/Au基材/CuZn●全長(mm):30.4●プラグ間隔:12mm●適合:EA940DP-501〜-505 アズワン品番68-1865-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする