EA940DP-701 Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ 05060767

EA940DP-701 Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ 05060767
EA940DP-701 Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ 05060767

Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番68-1866-41
内容量1個注文コード05060767品番EA940DP-701
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥286
販売価格(税別)
260

はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
EA940DP-501~-506用。

仕様●定格電圧:AC30VDC60V●定格電流:10A●色:黒●適合プラグ径:Φ2mm●適合ケーブル:最大Φ2.1mm0.5mm2●サイズ:Φ4.5×27mm●材質:表面処理/Au基材/CuZnアズワン品番68-1866-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 電気工作
サービス業

このサイズを初めて使います。小さくて邪魔にならなくていいです。耐久性はどうなのか。長持ちしてくれたらありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする