EA940DP-741 Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ エスコ 05060880

EA940DP-741 Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ エスコ 05060880
EA940DP-741 Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ エスコ 05060880
EA940DP-741 Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ エスコ 05060880

Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番68-1866-59
内容量1個注文コード05060880品番EA940DP-741
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥231
販売価格(税別)
210

雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

仕様●定格電流:32A●定格電圧:600V、CAT II●全長(mm):31.5●色:黒●適合プラグ:Φ4mm●材質:真鍮(表面処理電気接点/Ni、基材電気接点/CuZn)●ネジ径:M4●適合:EA940DP-331A、-332、-761、-762アズワン品番68-1866-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする