EA940DP-774 Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ 05060950

EA940DP-774 Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ 05060950
EA940DP-774 Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ 05060950
EA940DP-774 Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ 05060950

Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番68-1866-70
内容量1個注文コード05060950品番EA940DP-774
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,062
販売価格(税別)
965

テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

仕様●定格電流:32A●定格電圧:600V、CAT II●適用電線(mm2):2.5●色:黄●適合プラグ:Φ4mm●外径:Φ3.9mm●材質:表面処理/Ni基材/CuZn●全長(mm):59●ケーブル外径:Φ3.4~3.9mm●適合:EA940DP-571~-575、-581~-585アズワン品番68-1866-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする