両面テープ EA944MFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード05061108 品番EA944MF-22B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,660
販売価格(税別)
10,600

紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着、写真やスクラップの貼りつけに、小型プレート類の接着に

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0550●商品名:No.5010●幅(mm):30●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●内芯径:76mm(3")●材質:基材/不織布粘着剤/アクリル系●テープ色:白 アズワン品番68-1867-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする