エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
20mmx10m 両面テープ・強力 建築ボード用 EA944MGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
05061169
品番
EA944MG-162
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,321
販売価格(税別)
¥
2,110
バスケットに入れる
屋内用
石膏ボード・合板・ベニヤ・コンクリート・モルタルなど、仮固定に。カッター不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。柔軟性に優れ、粗面にもしっかり接着。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:J2190●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●材質:基材/ポリエチレン(フォーム+クロス) 粘着剤/アクリル系●用途:住宅内装材などの仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
アズワン品番
68-1867-83