50mm用 テープホルダー EA944Nシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05061300 品番EA944N-41
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570

OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK。包装作業のスピードアップに。包装作業の省力化に。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J6110●商品名:CT-50●材質:ABS樹脂●カッター刃材質:防錆処理鉄板●適用テープ:幅/50mm以内テープ芯内径/76(3")テープ外径/125mm以内 アズワン品番68-1868-27 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする