エスコ
エスコの 仮設機材
エスコの 単管ジョイント
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
仕様
●メーカー:アカギ●型番:A10450-0084●適合径(mm):20●材質:スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング●使用温度:80℃まで●ねじ穴径:7mm
注文コード
05061449
品番
EA947FK-20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
仕様
●メーカー:アカギ●型番:A10450-0084●適合径(mm):20●材質:スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング●使用温度:80℃まで●ねじ穴径:7mm
アズワン品番
68-1869-02