EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
リーマ HS S柄 HHHRL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05061604
品番
HHHRL+10
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質
SKH56
刃長(mm)
60
シャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
180
刃径(Φmm)
10
刃形
右刃左ネジレ
コーティング
ノンコート
シャンク径(Φmm)
10
首下長(mm)
120
ねじれ角(°)
60°