ガードフェンス Φ31.8/ドブメッキ EA948TGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ(mm):900×1,500×320●重量(kg):7●材質:溶融亜鉛めっき鋼板(ドブメッキ)●色:シルバー 注文コード05061625 品番EA948TG-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,710
販売価格(税別)
16,100
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただけます。組み合わせやアレンジは自由自在です。所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。あえて無骨さを出し 所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、そのままにしております。持ち運びや取付作業の際は 必ず手袋を着用し、怪我にご注意ください。また、お子様が触れて怪我をしないように十分ご注意ください。※フェンス同士を連結させるジョイント金具や柱は付属していません。

仕様●サイズ(mm):900×1,500×320●重量(kg):7●材質:溶融亜鉛めっき鋼板(ドブメッキ)●色:シルバー アズワン品番68-1869-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする