Φ31.8 パイプジョイント金具 EA948TGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05061659 品番EA948TG-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと直径31.8mmの単管を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント金具です。フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。

仕様●適用パイプ:Φ31.8mm●サイズ(mm):38●重量(g):90g●材質:溶融亜鉛めっき鋼板(ドブメッキ)●色:シルバー アズワン品番68-1870-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする