第一ツール
第一ツールの リーマ
第一ツールの ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
リーマ HS S柄 HLXL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.1
注文コード
05061665
品番
HLXL2.1
参考基準価格(税別)
¥12,470
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.1
刃長(mm)
15
全長(mm)
150
材質
HSS-CO
刃数
2
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
首下長(mm)
125