Φ31.8 パイプジョイント金具 EA948TGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05061668 品番EA948TG-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと直径31.8mmの単管を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント金具です。フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。

仕様●適用パイプ:Φ31.8、48.6mm●サイズ(mm):115●材質:溶融亜鉛めっき鋼板(ドブメッキ)●重量(g):90g●色:シルバー アズワン品番68-1870-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする